Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP PB2500-NA johdoton niittityökalusarja | AD3MXL 40G468

POP PB2500-NA johdoton niittityökalusarja

Varastossa
Tuote: AD3MXL Malli: PB2500-NARistiviite: 40G468

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,457.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton niittityökalusarja
Sisältää paristonSisältää pariston
Korkeus9.375 "
Pituus12.875 "
Vetovoima2000 lb
Iskunpituus0.980 "
Työkalun paino3.8 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sokea niitti Dia. (3/32 ", 1/8", 5/32 "ja 3/16")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PB2500-NA johdoton niittityökalusarja
€2,457.84 / yksikkö