Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP DPN901-019 leuan työntöjousi AC2WBN: lle | AC8YMA 3EUP1

POP DPN901-019 Leuan työntöjousi AC2WBN:lle

Varastossa
Tuote: AC8YMA Malli: DPN901-019Ristiviite: 3EUP1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuka työntäjä jousi
Tyyppi1/8, 5/32, 3/16, 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
POP PRG510-123 leuan työntöjousi mallille AE2CUK | AC8YLU 3EUL7 PRG510-1233/32, 1/8, 5/32, 3/16"€5.41
POP PRG540-105 leuka työntöjousi AF2YMC: lle | AC8YLX 3EUN2 PRG540-1051/8, 5/32, 3/16, 1/4"€5.74
POP DPN901-001 leuan työntöjousi AC2WBM: lle | ACYYLY 8EUN3 DPN901-0013/32, 1/8, 5/32"€4.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP DPN901-019 Leuan työntöjousi AC2WBN:lle
€7.63 / yksikkö