Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD68ABSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250Pk | AD3HWZ 3ZKC9

POP AD68ABSLF200 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.675 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD3HWZ Malli: AD68ABSLF200Ristiviite: 3ZKC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#11
Grip-alue0.376 - 0.500 "
Pää Dia.0.625 "
Pään korkeus0.075 "
Pään tyyliSuuri laippa
Head TypeSuuri laippa
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.675 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)315
Vetolujuus500 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD68ABSLF200 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.675 tuumaa, 250 pk
€60.32 /pakkaus