Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD64AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.455 Inch Length, 250Pk | AD3HWN 3ZKA8

POP AD64AH200 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.455 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD3HWN Malli: AD64AH200Ristiviite: 3ZKA8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#11
Grip-alue0.126 - 0.250 "
Pää Dia.0.357 "
Pään korkeus0.066 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.455 "
Niittimateriaali1100 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)220
Vetolujuus310 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD64AH200 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.455 tuumaa, 250 pk
€101.08 /pakkaus