Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD614ABS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 1.050 Inch Length, 250Pk | AD3HUY 3ZJY9

POP AD614ABS200 Sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1.050 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD3HUY Malli: AD614ABS200Ristiviite: 3ZJY9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#11
Grip-alue0.751 - 0.875 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.051 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1.05 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)315
Vetolujuus500 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD614ABS200 Sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1.050 tuumaa, 250 pk
€112.80 /pakkaus