Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD55H201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.502 Inch Length, 500Pk | AD3HUJ 3ZJX5

POP AD55H201 sokea niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.502 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HUJ Malli: AD55H201Ristiviite: 3ZJX5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#20
Grip-alue0.251 - 0.312 "
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.051 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.502 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)155
Vetolujuus240 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD55H201 sokea niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.502 tuumaa, 500 pk
€95.10 /pakkaus