Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD53BS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk | AD3HUE 3ZJW9

POP AD53BS201 Blind niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.338 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HUE Malli: AD53BS201Ristiviite: 3ZJW9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#20
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.043 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.338 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)225
Vetolujuus350 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD53BS201 Blind niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.338 tuumaa, 500 pk
€44.40 /pakkaus