Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD52H201 Sokea niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.315 tuumaa, 500 pk | AD3HUC 3ZJW7

POP AD52H201 sokea niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.315 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HUC Malli: AD52H201Ristiviite: 3ZJW7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#20
Grip-alue0.063 - 0.125 "
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.051 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.315 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)155
Vetolujuus240 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD52H201 sokea niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.315 tuumaa, 500 pk
€80.44 /pakkaus