Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 61946 niittityökalun kääntyvä, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 tuuman koko | AD3JGF 3ZLW5

POP 61946 niittityökalun kääntö, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3JGF Malli: 61946Ristiviite: 3ZLW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittityökalu
rakentaminenTeräs
GripsTyynyvalettu vinyyli
TyyppiKääntöpää manuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 61946 niittityökalun kääntö, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 tuumaa
€58.88 / yksikkö