Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POND BOSS TV1220 Ilmastusletku 1/2 tuuman halkaisija 30 psi Vinyyli | AH7XYZ 38EF13

POND BOSS TV1220 Ilmastusletku 1/2 tuuman halkaisija 30 psi Vinyyli

Varastossa
Tuote: AH7XYZ Malli: TV1220Ristiviite: 38EF13

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€18.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastusletkut
VäriMusta
Kovuus68
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus20ft.
MateriaaliVinyyli
Max. Paine30
Dia ulkopuolella.0.66 "
Temp. alue32-100 astetta F
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus0.08 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. alueSeinämän paksuusHinta
POND BOSS TC120 -ilmaletkut 1 tuuman halkaisija 100 psi PVC | AH7XZA 38EF15 TC1201"PVC1001.312 "34-100 astetta F0.15 "€47.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS TV1220 Ilmastusletku 1/2 tuuman halkaisija 30 psi Vinyyli
€18.99 / yksikkö