Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POMONA 6883 kaksoissidontatolppa, 500 V | CT7VYF 30PJ21

POMONA 6883 kaksoissidontanappi, 500 V

Varastossa
Tuote: CT7VYF Malli: 6883Ristiviite: 30PJ21
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
€6.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
POMONA 6729-2 Oikeakulmainen banaanipistoke, Cat II 1000V000 V Max Volt, Nikkelipinnoitettu, Punainen | CT7VVR 4FB23 6729-2Banaanipistoke1€10.62
POMONA 6729-0 Oikeakulmainen banaanipistoke, Cat II 1000V000 V Max Volt, Nikkelipinnoitettu, Musta | CT7VVT 4FB22 6729-0Banaanipistoke1€10.57
POMONA 1581-2-G/10P Banaaniliitin, 2, 500 V | CT7VVW 3EB24 1581-2-G/10PBanaani Jack10€37.37
POMONA 1581-0-G/10P Banaaniliitin, 2, 500 V | CT7VVX 3EB23 1581-0-G/10PBanaani Jack10€37.37
POMONA 5931-0 Panel Mount Banana Jack, Cat Iii 1000V, 1000V Max Volt, Elektroniikka, kullattu, musta | CT7VVY 1PE35 5931-0Banaani Jack10€51.49
POMONA 5931-2 Panel Mount Banana Jack, Cat Iii 1000V, 1000V Max Volt, Elektroniikka, Kullattu, Punainen | CT7VVZ 1PE36 5931-2Banaani Jack10€51.42
POMONA 1325-0 Banaanipistoke, 5000 V | CT7VWA 30PH81 1325-0Banaanipistoke10€36.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POMONA 6883 kaksoissidontanappi, 500 V
€6.63 /pakkaus