Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POMONA 6733-2 mittausjohtolanka, 10000 V, 50 jalkaa rullan pituus, punainen, silikoni, 0.144 tuuman nimellinen ulkoläpimitta | CT7VZA 4FB27

POMONA 6733-2 Test Lead Wire, 10000 V, 50 ft Roll Length, Red, Silicone, 0.144 Inch Nominal Outside Dia

Varastossa
Tuote: CT7VZA Malli: 6733-2Ristiviite: 4FB27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa johtimen johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POMONA 6733-0 mittausjohtolanka, 10000 V, 50 jalkaa rullan pituus, musta, silikoni | CT7VYZ 4FB26 6733-0€50.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POMONA 6733-2 Test Lead Wire, 10000 V, 50 ft Roll Length, Red, Silicone, 0.144 Inch Nominal Outside Dia
€50.19 / yksikkö