Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POMONA 6733-0 Test Lead Wire, 10000 V, 50 ft Roll Length, Black, Silicone | CT7VYZ 4FB26

POMONA 6733-0 Test Lead Wire, 10000 V, 50 ft Roll Length, Black, Silicone

Varastossa
Tuote: CT7VYZ Malli: 6733-0Ristiviite: 4FB26

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa johtimen johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POMONA 6733-2 Test Lead Wire, 10000 V, 50 ft Roll Length, Red, Silicone, 0.144 Inch Nominal Outside Dia | CT7VZA 4FB27 6733-2€50.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POMONA 6733-0 Test Lead Wire, 10000 V, 50 ft Roll Length, Black, Silicone
€50.19 / yksikkö