Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POMONA 6041A polyamiditestipidike, 1000VAC/VDC, musta/punainen, Cat II 1000V instrumentin turvallisuusluokitus | CH6KLE 1X939

POMONA 6041A polyamiditestipidike, 1000VAC/VDC, musta/punainen, Cat II 1000V instrumentin turvallisuusluokitus

Varastossa
Tuote: CH6KLE Malli: 6041ARistiviite: 1X939

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiklipsi
VäriMusta / punainen
Kädessä pidettävä jännite1000V AC/V DC
Handsfree-jännite1000V AC/V DC
LeukamateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Pituus3 3 / 5 "
Max. nykyinen20A
Maks. Jännite1000V AC/V DC
Avauskoko0.82 "
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V
Kärjen materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaRanska

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. JänniteAvauskokoTurvallisuusarviointiHinta
POMONA 5914 Termoplastinen testiklipsi, 600V, musta/punainen | CH6KKL 4XX11 59143 1 / 5 "600V AC/V DC1"CATIII 600V€22.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POMONA 6041A polyamiditestipidike, 1000VAC/VDC, musta/punainen, Cat II 1000V instrumentin turvallisuusluokitus
€29.09 / yksikkö