POLYSCIENCE WB02L11B vesihaute 2l 120v / 60hz | AF7NBX 22CT74

POLYSCIENCE WB02L11B Vesikylpy 2l 120v/60hz

Tuote: AF7NBX Malli: WB02L11BRistiviite: 22CT74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesikylpy
Sisällä käytettävissä olevat mitat3.9 "P x 4.3" L x 5.5 "S
Tehontarve120V / 60Hz
Temp. alueYmpäristö 5 astetta 100 asteeseen
tilavuus2L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8419899585

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE WB02L11B Vesikylpy 2l 120v/60hz