POLYSCIENCE T17PL1 17 litran polykarbonaattisäiliö | AA4AQV 12C316

POLYSCIENCE T17PL1 17 litran polykarbonaatti avoin säiliö

Varastossa
Tuote: AA4AQV Malli: T17PL1Ristiviite: 12C316

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€933.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolykarbonaattisäiliö, 17L
Koko17L
Maks. Lämpötila85 C
Temp. ohjausEI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE T17PL1 17 litran polykarbonaatti avoin säiliö
€933.48 / yksikkö