POLYSCIENCE MX07R-20-L11B M x 7l Jääkaappi / lämmitys 20 - 135 c Tilansäästö | AA4AMB 12C227

POLYSCIENCE MX07R-20-L11B M x 7l Jäähdytys/lämmitys 20 - 135c Tilaa säästävä

Varastossa
Tuote: AA4AMB Malli: MX07R-20-L11BRistiviite: 12C227

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,613.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetyt ja jäähdytetyt kiertokylvyt
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
Koko7L
Kammion korkeus5"
Kammion pituus6-3 / 16 "
Kammion leveys5-19 / 32 "
NoudattaminenCSA, CE
näyttöLCD 3.25 tuumaa
Virtausnopeus12.8 lpm
Nopeus1-vaihteinen pumppu
Temp. ohjausMX (perus)
Temp. alue-20 - 135 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTemp. alueHinta
POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Jäähdytys / lämmitys 30-135c | AA4AMM 12C237 MX15R-30-L11B15L-30 - 135 astetta€7,035.67
POLYSCIENCE MX20R-30-L11B Mx 20 L Jäähdytys / lämmitys 30-135c | AA4AMY 12C247 MX20R-30-L11B20L-30 - 135 astetta€7,176.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX07R-20-L11B M x 7l Jäähdytys/lämmitys 20 - 135c Tilaa säästävä
€5,613.43 / yksikkö