POLYSCIENCE AD10S150-L11B Edistynyt digitaalinen avoin kylpyjärjestelmä 10 litraa | AA4APU 12C289

POLYSCIENCE AD10S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 10 litraa

Varastossa
Tuote: AA4APU Malli: AD10S150-L11BRistiviite: 12C289

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,239.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehittynyt digitaalinen avoin kylpyjärjestelmä
tarkkuus+/- 0.01 astetta C
Koko10 Litraa
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus20.1 lpm paine, 14.7 lpm imu
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys13.9 "
Kokonaiskorkeus14.9 "
kokonaisleveys13.5 "
NopeusPyörivä pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueYmpäristö +10 - 150 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.66
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
POLYSCIENCE AD06S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 6 litraa | AA4APQ 12C286 AD06S150-L11B6 Litraa13.4 "14.9 "8.1 "€4,770.48
POLYSCIENCE AD20S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 20 litraa | AA4APX 12C292 AD20S150-L11B20 Litraa20.9 "14.9 "13.5 "€5,320.91
POLYSCIENCE AD28S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 28 litraa | AA4AQA 12C295 AD28S150-L11B28 Litraa20.9 "16.9 "13.5 "€6,040.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE AD10S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 10 litraa
€5,239.41 / yksikkö