POLYSCIENCE AD06S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 6 litraa | AA4APQ 12C286

POLYSCIENCE AD06S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 6 litraa

Varastossa
Tuote: AA4APQ Malli: AD06S150-L11BRistiviite: 12C286

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,770.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehittynyt digitaalinen avoin kylpyjärjestelmä
tarkkuus+/- 0.01 astetta C
Koko6 Litraa
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus20.1 lpm paine, 14.7 lpm imu
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys13.4 "
Kokonaiskorkeus14.9 "
kokonaisleveys8.1 "
NopeusPyörivä pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueYmpäristö +10 - 150 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
POLYSCIENCE AD10S150-L11B Edistynyt digitaalinen avoin kylpyjärjestelmä 10 litraa | AA4APU 12C289 AD10S150-L11B10 Litraa13.9 "14.9 "13.5 "€5,239.41
POLYSCIENCE AD20S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 20 litraa | AA4APX 12C292 AD20S150-L11B20 Litraa20.9 "14.9 "13.5 "€5,320.91
POLYSCIENCE AD28S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 28 litraa | AA4AQA 12C295 AD28S150-L11B28 Litraa20.9 "16.9 "13.5 "€6,040.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE AD06S150-L11B Advanced Digital Open Bath System 6 litraa
€4,770.48 / yksikkö