Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYSCIENCE 099590 Lämpömittari -20 astetta. 150 celsiusasteeseen | AG9TPA 22FH24

POLYSCIENCE 099590 Lämpömittari -20 astetta 150 celsiusasteeseen asti

Varastossa
Tuote: AG9TPA Malli: 099590Ristiviite: 22FH24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari
Pituus12 "
Mittausalue-20 astetta 150 astetta C.
Käyttölämpötila alue-20 astetta 150 astetta C.
TyyppiAlkoholi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kuvassa näkyy sekä lämpömittari että pidike, myydään erikseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 099590 Lämpömittari -20 astetta 150 celsiusasteeseen asti
€98.88 / yksikkö