Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYSCIENCE 060310 Hi-Temp letku 3 jalkaa 1/4 tuumaa | AG9TPD 22FH33

POLYSCIENCE 060310 korkean lämpötilan letku 3 jalkaa 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9TPD Malli: 060310Ristiviite: 22FH33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan letku
Halkaisija1 / 4 "
Pituus3ft.
MateriaaliBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 060310 korkean lämpötilan letku 3 jalkaa 1/4 tuumaa
€257.74 / yksikkö