POLYSCIENCE 060302 Paineenalennin | AF7PTW 22FH45

POLYSCIENCE 060302 Paineenalennus

Varastossa
Tuote: AF7PTW Malli: 060302Ristiviite: 22FH45

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,747.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenalennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8418998060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 060302 Paineenalennus
€1,747.07 / yksikkö