Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYKEN 296FR Cargo-Pit saumateippi 1 x 36 piha 7 mil valkoinen | AA7AHC 15R476

POLYKEN 296FR Cargo-Pit Seam Tape 1 x 36 jaard 7 mil Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA7AHC Malli: 296FRRistiviite: 15R476

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCargo-Pit-saumateippi
Tartunnan lujuus45 oz. / Tuumaa
tarttuvaBromiditon akryyli
VäriValkoinen
Pituus36 yd.
MateriaaliLasikuitukangas
Suorituskyky Temp.Jopa 250 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus134 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7019519010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
POLYKEN 296FR Cargo-Pit saumateippi 2 x 36 piha 7 mil valkoinen | AA7AHD 15R477 296FR2"€126.88
POLYKEN 296FR Cargo-Pit saumateippi 3 x 36 piha 7 mil valkoinen | AA7AHE 15R478 296FR3"€193.63
POLYKEN 296FR Cargo-Pit saumateippi 4 x 36 piha 7 mil valkoinen | AA7AHF 15R479 296FR4"€249.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYKEN 296FR Cargo-Pit Seam Tape 1 x 36 jaard 7 mil Valkoinen
€63.64 / yksikkö