Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYKEN 105C Kaksipuolinen teippi 1 tuumaa x 25 jaardia Luonnollinen | AA7AGV 15R469

POLYKEN 105C kaksipuolinen teippi 1 tuumaa x 25 jaardia Natural

Varastossa
Tuote: AA7AGV Malli: 105CRistiviite: 15R469

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriLuonnollinen
Pituus25 yd.
Vuoren värisininen
MateriaaliKangas
Suorituskyky Temp.30 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriLuonnollinen
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus11 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
POLYKEN 105C kaksipuolinen teippi 48 mm tuuma x 33 m kangas | AA7AHR 15R504 105C33m48mm€36.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYKEN 105C kaksipuolinen teippi 1 tuumaa x 25 jaardia Natural
€16.88 / yksikkö