POLY-PLANAR WC400 -stereokotelo 4 tuuman x 9 tuuman x 10 tuuman autostereo | AH8ZLZ 39DN86

POLY-PLANAR WC400 Stereokotelo 4 tuumaa x 9 tuumaa x 10 tuumaa autostereo

Tuote: AH8ZLZ Malli: WC400Ristiviite: 39DN86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereokotelo
VäriValkoinen
Koko4 "x9" x10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3835
Laivan korkeus (cm)10.9
Laivan pituus (cm)26.8
Laivan leveys (cm)23.8
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR WC400 Stereokotelo 4 tuumaa x 9 tuumaa x 10 tuumaa autostereo