Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLY-PLANAR ME52 Vahvistin 50W Musta Vedenkestävä | AH8ZLP 39DN77

POLY-PLANAR ME52 vahvistin 50W musta vedenkestävä

Varastossa
Tuote: AH8ZLP Malli: ME52Ristiviite: 39DN77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistin
VäriMusta
Syvyys4-29 / 32 "
Tulot1
VedenpitäväVedenkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.71
Laivan pituus (cm)22.2
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wattia / kanava: 50
    • Bluetooth-yhteensopiva: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysVedenpitäväHinta
POLY-PLANAR ME60BT -vahvistin 20W harmaa vedenkestävä AH8ZKG 39DN47 ME60BTHarmaa8-13 / 32 "Vedenkestävä€643.64
POLY-PLANAR MP3-KIT-4B Vahvistin 20W Musta 1 Input | AH8ZKJ 39DN49 MP3-KIT-4BMusta-Kyllä€448.07
POLY-PLANAR MP3-KIT-A Vahvistin 50W Valkoinen 1 Input | AH8ZKV 39DN59 MP3-KIT-AValkoinen-Kyllä€352.58
POLY-PLANAR ME60 -vahvistin 30 W mustaa vettä kestävä AH8ZKZ 39DN63 ME60Musta7"Vedenkestävä€414.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR ME52 vahvistin 50W musta vedenkestävä
€297.32 / yksikkö