POLARIS ITG-1B Eristetty hanaliitin 2 -portti 1-10 Awg AA6TPA 14V955

POLARIS ITG-1B eristetty hanan liitin 2 portti 1-10 Awg

Tuote: AA6TPA Malli: ITG-1BRistiviite: 14V955

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty hanaliitin
Rungon materiaaliAlumiini
Kaapelikoko1AWG
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliura-
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus1.62 "
Maks. Johtimen koko1
Min. Johtimen koko10AWG
MountN
RuuvimateriaaliTeräs
Nastan koko3 / 16 "
Tyyppi2 Port
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelikokoConnector TypeTyyppiLeveysPään tyyliPituusMaks. Johtimen kokoHinta
POLARIS ITG-6B -eristetty hanaliitin 2 -portti 6-14 Awg AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6AWGYksipuolinen merkintä, L2 Port1.12 "ura-1.07 "6-
Tarjouspyyntö
POLARIS IT-4B -eristetty hanaliitin samalla puolella | AA6TPE 14V959 IT-4Bura-4AWGYksipuolinen merkintä, LSama puoli1.12 "ura-1.07 "4€28.77
POLARIS ITO-4B eristetty hanaliitin vastakkaisella puolella | AA6TPF 14V960 ITO-4Bura-4AWGKaksipuolinen merkintä, ZVastakkainen puoli1.25 "ura-1.07 "4-
Tarjouspyyntö
POLARIS IT-1/0B eristetty hanan liitin 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1/0 AWGYksipuolinen merkintä, L-1.62 "Hex1.62 "1/0€41.15
POLARIS IT-3 / 0B Eristetty hanaliitin 1 puoli 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGYksipuolinen merkintä, L1 puoli1.75 "Kuusiokoloavain 1/4 "1.84 "3/0€49.39
POLARIS IT-250B eristetty hanaliitin 2 sivua 250-6 Awg AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kilometriäYksipuolinen merkintä, L2 puoli2.31 "Hex2.12 "250€68.15
POLARIS IT-350B Eristetty hanaliitin 2 sivua 350-6 Awg AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 kilometriäYksipuolinen merkintä, L2 puoli2.5 "Hex2.47 "350€91.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLARIS ITG-1B eristetty hanan liitin 2 portti 1-10 Awg