Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLAR TECH BHM527 toissijainen tarra 4 tuuman H 3-1 / 2 tuuman leveys | AA4CMV 12F293

POLAR TECH BHM527 toissijainen etiketti 4 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA4CMV Malli: BHM527Ristiviite: 12F293

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Korkeus4"
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliPaperi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLAR TECH BHM527 toissijainen etiketti 4 tuumaa H 3-1/2 tuumaa leveys
€59.82 / yksikkö