Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC MTR-375-102-HD -putkiteline 7 kanavaa 3/8 tuuman musta - 2 kpl pakkaus | AB9ZVA 2HAC2

PNEUMADYNE INC MTR-375-102-HD-putkiteline, 7 kanavaa 3/8 tuuman musta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZVA Malli: MTR-375-102-HDRistiviite: 2HAC2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTube Rack
VäriMusta
Materiaalipolyeteeni
AsennusEi tarttuvaa
Kanavien lukumäärä7
Dia. Letkut3/8 tuumaa
Kokonaispituus4.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC MTR-375-102-HD-putkiteline, 7 kanavaa 3/8 tuuman musta - 2 kpl pakkaus
€26.15 /pakkaus