Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC F11-30-66 Vaihtoventtiili Nc 1/4 tuuman työntö sisään | AA6LHA 14F280

PNEUMADYNE INC F11-30-66 vipuventtiili Nc 1/4 tuuman työntö sisään

Varastossa
Tuote: AA6LHA Malli: F11-30-66Ristiviite: 14F280

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda venttiili
Rungon materiaaliAlumiini / messinki
Tilavuuskerroin.29
Yhteyden tyyppiTyönnä sisään
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine125 psi
Kokonaispituus2.54 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 160 astetta F
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 75 PSI (22.1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKahvan tyyppiKokonaispituusPutken kokoVarren materiaaliHinta
PNEUMADYNE INC F0-30-1 Vipuventtiili Nc 1/8 tuumaa Npt 2.16 tuumaa Pituus | AA6LGX 14F277 F0-30-1Alumiini / messinki.24NPTVaihda2.16 "1/8 x 10-32Messinki€36.23
PNEUMADYNE INC F11-30-44 Vaihtoventtiili Nc 1/8 tuuman Fnpt messinki 3-tie | AA6LGZ 14F279 F11-30-44Alumiini / messinki.29FNPTVaihda2.43 "1/8Messinki€78.54
PNEUMADYNE INC C030103 Vaihtoventtiili Nc messinki 3-tie | AA6LHD 14F283 C030103Messinki.2UNFSpring Return muovinen vaihto1.71 "10-32Messinki€37.10
PNEUMADYNE INC C040103 Vaihtoventtiili Nc 1/8 tuumaa Npt 2.1 tuumaa pituus | AA6LHE 14F284 C040103Alumiini / messinki.42NPTSpring Return muovinen vaihto2.1 "1/8Messinki€56.73
PNEUMADYNE INC C040403 Vaihtoventtiili Nc 1/8 tuumaa Npt Alumiini / messinki | AA6LHF 14F285 C040403Alumiini / messinki.42NPTSpring Return muovinen vaihto2.1 "1/8Messinki€69.55
PNEUMADYNE INC H0-30-1 Vaihtoventtiili Nc 1/8 tuumaa Npt 125 Psi | AA6LHG 14F286 H0-30-1Alumiini / messinki.24NPT x vakioVaihda2.16 "1/8 x 10-32Messinki€34.95
PNEUMADYNE INC H11-30-44 Vaihtoventtiili Nc 1/8 tuuman Fnpt-muovi | AA6LHK 14F289 H11-30-44Alumiini / messinki.29FNPTVaihda2.43 "1/8Messinki€76.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC F11-30-66 vipuventtiili Nc 1/4 tuuman työntö sisään
€79.59 / yksikkö