Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Plug Barb 1/4 teräs | AE4PWB 5MDC1

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L pistotulppa 1/4 terästä

Varastossa
Tuote: AE4PWB Malli: CP21-44LRistiviite: 5MDC1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Barb koko3 / 8 "
Kehon koko1 / 4 "
Letkun liitäntäLetku Barb
VaihtotyyppiTeollinen
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Paine300 psi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMFLO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta
PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Tulppa (m) npt 1/2 Teräs | AE4PVY 5MDA8 CP17-03-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "€3.81
PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Tulppa (f) npt 1/4 Teräs | AE4PVZ 5MDA9 CP20-23-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€1.61
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L Tulppa 1/4 teräs | AE4PWA 5MDC0 CP21-42L1 / 4 "1 / 4 "Letku Barb1 / 4 "€2.19
PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L pistoke Barb 3/8 teräs | AE4PWC 5MDC2 CP25-44L3 / 8 "3 / 8 "Letku Barb3 / 8 "€2.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L pistotulppa 1/4 terästä
€2.00 / yksikkö