Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 -tulppa (f) npt 3/8 Teräs | AE4PWE 5MDC4

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 pistoke (f)npt 3/8 terästä

Varastossa
Tuote: AE4PWE Malli: CP-8Ristiviite: 5MDC4
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
€2.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko3 / 8 "
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307199040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMFLO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PLEWS-LUBRIMATIC CP-6 -tulppa (f) npt 3/8 Teräs | AE4PWD 5MDC3 CP-63 / 8 "€2.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 pistoke (f)npt 3/8 terästä
€2.10 / yksikkö