Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 -liitin (f) npt 1/2 teräs | AE4PVT 5MDA3

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 liitin (f)npt 1/2 terästä

Varastossa
Tuote: AE4PVT Malli: C10-23Ristiviite: 5MDA3
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
€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 2 "
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Paine300 psi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMFLO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 liitin (f)npt 1/2 terästä
€13.90 / yksikkö