Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Kytkimen rungon naaras messinki 1/4 tuumaa | AH6EQN 35YK85

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Liittimen runko naaras messinki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EQN Malli: 13514Ristiviite: 35YK85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunMessinki
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiTru-Flate-Automotive
MateriaaliMessinki
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 240 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMFLO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäHinta
PLEWS-LUBRIMATIC 13512 Kytkimen runkoyhdistelmä messinki 1/4 tuuman MNPT | AH6EQM 35YK84 13512(M) NPT€6.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Liittimen runko naaras messinki 1/4 tuumaa
€6.34 / yksikkö