Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLATO MS-3400 -juottotaltta 0.126 tuumaa / 3.2 mm | AE9EPD 6JAX8

PLATO MS-3400 juotoskärjen taltta 0.126 tuumaa / 3.2 mm

Varastossa
Tuote: AE9EPD Malli: MS3400Ristiviite: 6JAX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Tyyppi0.125 "ruuvimeisselin kärki, LTC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PLATO MS-3150 -juottotaltta 0.047 tuumaa / 1.2 mm | AE9EPE 6JAX9 MS-31500.05 "ruuvimeisselin kärki, LTK€6.75
PLATO MS-3200 -juottotaltta 0.063 tuumaa / 1.6 mm | AE9EPK 6JAY5 MS-32000.063 "ruuvimeisselin kärki, LTA€6.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLATO MS-3400 juotoskärjen taltta 0.126 tuumaa / 3.2 mm
€6.92 / yksikkö