Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLATO EW-403 Juotoskärki kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm | AE9EPN 6JAY8

PLATO EW-403 juotoskärki kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm

Varastossa
Tuote: AE9EPN Malli: EW-403Ristiviite: 6JAY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Tyyppi1/32 "kartiomainen kärki, ETP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PLATO EW-4796 Juotoskärki kartiomainen 0.012 tuumaa / 0.3 Mm | AE9EPR 6JAZ1 EW-47960.012 "terävä kärki€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLATO EW-403 juotoskärki kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm
€6.22 / yksikkö