Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLATO EW-307 juotoskärki Weller Pes51 | AE9EPQ 6JAZ0

PLATO EW-307 juotoskärki Weller Pes51:lle

Varastossa
Tuote: AE9EPQ Malli: EW-307Ristiviite: 6JAZ0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Tyyppi1/8 "ruuvimeisselin kärki, ETC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PLATO MS-4100 juotoskärki pyöreä 0.008 tuumaa / 0.2 mm | AE9EPL 6JAY6 MS-41000.063 mikrokärkinen kärki, LT1S€6.75
PLATO EW-101 juotoskärki Weller Pes51 | AE9EPP 6JAY9 EW-1011/16" kapea ruuvitaltan kärki, ETR€6.12
PLATO MS-0100 juotoskärki Weller Wsp80 | AE9EPT 6JAZ2 MS-01000.112 "SMD-virtauskärki, LTGW€14.66
PLATO MS-3600 juotoskärki Weller Wsp80 | AE9EPV 6JAZ4 MS-36000.181 "taltan kärki, LTD€7.10
PLATO MS-4110 -juottokärki Weller Wsp80: lle | AE9EPW 6JAZ5 MS-41100.01 "pitkä terävä kärki, LT1L€7.15
PLATO MS-4120 -juottokärki Weller Wsp80: lle | AE9EPX 6JAZ6 MS-41200.01 "terävä kärki, LT1€7.15
PLATO MS-4140 -juotoskärki Weller Light -sarjaan | AE9EPY 6JAZ7 MS-41400.031 "kartiomainen kärki€6.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLATO EW-307 juotoskärki Weller Pes51:lle
€6.20 / yksikkö