Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLATO EW-303 Juotoskärkiruuvimeisseli 0.062 In/1.6 Mm | AE9EPM 6JAY7

PLATO EW-303 juotoskärjen ruuvimeisseli 0.062 tuumaa / 1.6 mm

Varastossa
Tuote: AE9EPM Malli: EW-303Ristiviite: 6JAY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Tyyppi1/16 "ruuvimeisseli, ETA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PLATO EW-305 Juotoskärkiruuvimeisseli 0.093 In/2.4 Mm | AE9EPH 6JAY3 EW-3053/32 "ruuvimeisseli, ETB€6.31
PLATO EW-301 Juotoskärkiruuvimeisseli 0.031 In/0.8 Mm | AE9EPJ 6JAY4 EW-3011/32 "ruuvimeisseli, ETH€6.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLATO EW-303 juotoskärjen ruuvimeisseli 0.062 tuumaa / 1.6 mm
€6.29 / yksikkö