MUOVITARVIKKEET PVCW12 Wye Branch PVC 45 astetta 12 tuumaa | AF2LFE 6UXW6

PLASTIC SUPPLY PVCW12 Wye Branch Pvc 45 astetta 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LFE Malli: PVCW12Ristiviite: 6UXW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWyen haara
Kanavan koko12 "
Pituus30 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppi45 tutkinto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5375
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)66.68
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusTyyppiHinta
MUOVITARVIKKEET PVCW04 Wye Branch PVC 45 astetta 4 tuumaa | AF2LFA 6UXW2 PVCW044"17.75 "45 tutkinto€246.58
MUOVITARVIKKEET PVCW06 Wye Branch PVC 45 astetta 6 tuumaa | AF2LFB 6UXW3 PVCW066"21.375 "45 tutkinto€334.33
MUOVITARVIKKEET PVCW08 Wye Branch PVC 45 astetta 8 tuumaa | AF2LFC 6UXW4 PVCW088"24.25 "45 tutkinto€371.24
MUOVITARVIKKEET PVCW10 Wye Branch PVC 45 astetta 10 tuumaa | AF2LFD 6UXW5 PVCW1010 "27.25 "45 tutkinto€461.61
MUOVITARVIKKEET PVCW14 Wye Branch PVC 45 astetta 14 tuumaa | AF2LFF 6UXW7 PVCW1414 "31.75 "45 tutkinto€596.91
MUOVITARVIKKEET PVCW16 Wye Branch PVC 45 astetta 16 tuumaa | AF2LFG 6UXW8 PVCW1616 "34.625 "45 tutkinto€807.67
MUOVITARVIKKEET PVCSW08X06 Wye Branch PVC 45 astetta 8x6 tuumaa | AF2LFH 6UXW9 PVCSW08X068 "Run x 6" -haara14.375 "45 asteen satula€254.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCW12 Wye Branch Pvc 45 astetta 12 tuumaa
€509.89 / yksikkö