MUOVITARVIKKEET PVCHS148 Imuhuppu PVC 12 tuumaa | AF2LFY 6UXY3

PLASTIC SUPPLY PVCHS148 imukupu Pvc 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LFY Malli: PVCHS148Ristiviite: 6UXY3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,058.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuhuppu
Kanavan koko12 "
Korkeus27.25 "
Pituus47.75 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.29
Laivan leveys (cm)70.49
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoKorkeusPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCHS112 Imuhuppu PVC 4 tuumaa | AF2LFU 6UXX9 PVCHS1124"11 "12 "€396.32
MUOVITARVIKKEET PVCHS124 Imuhuppu PVC 6 tuumaa | AF2LFV 6UXY0 PVCHS1246"14 "23.75 "€529.27
MUOVITARVIKKEET PVCHS130 Imuilmasuojus PVC 8 ​​tuumaa | AF2LFW 6UXY1 PVCHS1308"19.25 "30 "€597.53
MUOVITARVIKKEET PVCHS136 Imuhuppu PVC 10 tuumaa | AF2LFX 6UXY2 PVCHS13610 "21 "36 "€783.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCHS148 imukupu Pvc 12 tuumaa
€1,058.87 / yksikkö