PLASTEC WH3 Weather-huppu Käytä Pla15:n kanssa 20 25 | AD2CAV 3MRC1

PLASTEC WH3 Weather-huppu Käyttö Pla15:n kanssa 20 25

Varastossa
Tuote: AD2CAV Malli: WH3Ristiviite: 3MRC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,907.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäähuppu
Syvyys14.87 "
Korkeus21.65 "
MateriaaliVioletti polypropeeni
Leveys15.74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
PLASTEC WH4 -suojakotelo Pla 30 35: lla AD2CAW 3MRC2 WH419.88 "28.14 "Harmaa polypropeeni23.09 "€4,937.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTEC WH3 Weather-huppu Käyttö Pla15:n kanssa 20 25
€1,907.97 / yksikkö