Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, polypropeeni, 3/4 tuuman koko | AA3AYG 11G093

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, PTFE-akseli, polypropeeni, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3AYG Malli: RVT075V-PPRistiviite: 11G093

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€869.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaalipolypropeeni
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus3"
Painealue5 - 100 psi
Istuimen materiaaliVitoton
JousimateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue32 astetta 180 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PLAST-O-MATIC RVT050V-PP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA3AYF 11G092 RVT050V-PP1 / 2 "1 / 2 "7.25 "2.5 "€669.65
PLAST-O-MATIC RVT100V-PP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, polypropeeni, 1 tuuman koko | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"€919.29
PLAST-O-MATIC RVT150V-PP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, Viton-tiiviste, 1-1/2 tuuman koko | AA3AYJ 11G095 RVT150V-PP1.5 "1.5 "13.25 "4.5 "€1,255.76
PLAST-O-MATIC RVT200V-PP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, polypropeeni, 2 tuuman koko | AA3AYK 11G096 RVT200V-PP2"2"15 "5.5 "€1,517.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, PTFE-akseli, polypropeeni, 3/4 tuuman koko
€869.72 / yksikkö