Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PS100VW11-PP Solenoid Valve, 2-Way, 1 Inch Size, Normally Closed, Polypropylene | AA3GGC 11K479

PLAST-O-MATIC PS100VW11-PP magneettiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA3GGC Malli: PS100VW11-PPRistiviite: 11K479

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,069.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaalipolypropeeni
Tilavuuskerroin9.50
KäämiVesitiivis ja pölytiivis
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki
Hz60
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus4X
ToimintaPilottitoiminta
Aukko Dia.63 / 64 "
Kokonaiskorkeus7 5 / 16 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys4"
Putken koko1"
Turvallinen käyttövesipaine140 psi
TiivistemateriaaliVitoton
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliTilavuuskerroinPutken kokoTiivistemateriaalieräMaks. Nesteen lämpötila.Aukko Dia.Hinta
PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV Solenoidiventtiili, 2-tie, 1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "VitotonMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€941.90
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€910.88
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 3/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitotonMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€994.09
PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV magneettiventtiili, 2-tie, 3/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€964.37
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV magneettiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitotonMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€1,020.99
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€1,033.20
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1-1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitotonMagneettiventtiili140-astetta F1-15 / 16 "€1,438.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PS100VW11-PP magneettiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni
€1,069.98 / yksikkö