Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GYW200V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, 2 tuuman koko | AA3GEW 11K432

PLAST-O-MATIC GYW200V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GEW Malli: GYW200V-PPRistiviite: 11K432

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,169.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkölasi, kosteuden osoitin
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Liitäntämateriaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiLaippa
Max. Paine150 psi
Kokonaispituus5"
Putken koko2"
TiivistemateriaaliVitoton
Näköpituus3"
NäkömateriaaliAkryyli / Pyrex
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliMax. PaineKokonaispituusPutken kokoTemp. alueHinta
PLAST-O-MATIC GYW150V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA3GEN 11K425 GYW150V-PVPVC140 psi4.5 "1.5 "32 astetta 140 astetta F€768.43
PLAST-O-MATIC GYW200V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 2 tuuman koko | AA3GEP 11K426 GYW200V-PVPVC140 psi5"2"32 astetta 140 astetta F€888.23
PLAST-O-MATIC GYW300V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 3 tuuman koko | AA3GEQ 11K427 GYW300V-PVPVC110 psi5.25 "3"32 astetta 140 astetta F€1,337.65
PLAST-O-MATIC GYW150V-PP näkölasit, Wafer Style, polypropeeni, 1-1/2 tuuman koko | AA3GEV 11K431 GYW150V-PPpolypropeeni150 psi4.5 "1.5 "32 astetta 180 astetta F€856.93
PLAST-O-MATIC GYW300V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, 3 tuuman koko | AA3GEX 11K433 GYW300V-PPpolypropeeni110 psi5.25 "3"32 astetta 180 astetta F€1,406.33
PLAST-O-MATIC GYW150V-CP näkölasit, Wafer Style, CPVC, 1-1/2 tuuman koko | CD4KAV GYW150V-CP-----€962.18
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GYW200V-CP näkölasit, kiekkotyylinen, CPVC, 2 tuuman koko | CD4KAW GYW200V-CP-----€1,189.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GYW200V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, koko 2 tuumaa
€1,169.28 / yksikkö