Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GX200V-PP Sight Glass, Single Cylinder Wall, Viton Seal, Polypropylene, 2 Inch Size | AA3GDW 11K409

PLAST-O-MATIC GX200V-PP näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, polypropeeni, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GDW Malli: GX200V-PPRistiviite: 11K409

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€851.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän näkövirtaindikaattori
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Liitäntämateriaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine50 psi
Kokonaispituus7.375 "
Putken koko2"
TiivistemateriaaliVitoton
Näköpituus3-1 / 8 "
NäkömateriaaliAkryyli
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaalieräMax. PaineKokonaispituusPutken kokoTemp. alueHinta
PLAST-O-MATIC GX050V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi4.75 "1 / 2 "32 astetta 140 astetta F€392.27
PLAST-O-MATIC GX075V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi4.75 "3 / 4 "32 astetta 140 astetta F€418.29
PLAST-O-MATIC GX100V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.25 "1"32 astetta 140 astetta F€440.38
PLAST-O-MATIC GX125V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1-1/4 tuuman koko | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.875 "1.25 "32 astetta 140 astetta F€506.68
PLAST-O-MATIC GX150V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.875 "1.5 "32 astetta 140 astetta F€537.89
PLAST-O-MATIC GX200V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 2 tuuman koko | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi7.375 "2"32 astetta 140 astetta F€696.77
PLAST-O-MATIC GX300V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 3 tuuman koko | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori110 psi8.375 "3"32 astetta 140 astetta F€1,103.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GX200V-PP näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, polypropeeni, koko 2 tuumaa
€851.59 / yksikkö