Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GX125V-PP Sight Glass, Single Cylinder Wall, Viton Seal, Polypropylene, 1-1/4 Inch Size | AA3GDU 11K407

PLAST-O-MATIC GX125V-PP näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, polypropeeni, koko 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GDU Malli: GX125V-PPRistiviite: 11K407

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€659.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän näkövirtaindikaattori
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Liitäntämateriaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine50 psi
Kokonaispituus5.875 "
Putken koko1.25 "
TiivistemateriaaliVitoton
Näköpituus2-1 / 2 "
NäkömateriaaliAkryyli
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaalieräMax. PaineKokonaispituusPutken kokoTemp. alueHinta
PLAST-O-MATIC GX050V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi4.75 "1 / 2 "32 astetta 140 astetta F€336.24
PLAST-O-MATIC GX075V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi4.75 "3 / 4 "32 astetta 140 astetta F€358.35
PLAST-O-MATIC GX100V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.25 "1"32 astetta 140 astetta F€377.24
PLAST-O-MATIC GX125V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1-1/4 tuuman koko | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.875 "1.25 "32 astetta 140 astetta F€468.97
PLAST-O-MATIC GX150V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.875 "1.5 "32 astetta 140 astetta F€497.86
PLAST-O-MATIC GX200V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 2 tuuman koko | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi7.375 "2"32 astetta 140 astetta F€597.91
PLAST-O-MATIC GX300V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 3 tuuman koko | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori110 psi8.375 "3"32 astetta 140 astetta F€1,024.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GX125V-PP näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, polypropeeni, koko 1-1/4 tuumaa
€659.89 / yksikkö