PLAST-O-MATIC GX050EP-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, PVC, 1/2 tuuman koko | CD4JZP

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, PVC, koko 1/2 tuumaa

Tuote: CD4JZP Malli: GX050EP-PV
€283.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkölasi, kosteuden osoitin

Tuotteen yksityiskohdat:

True Blue GX -sarjan Plast-O-Matic GX050EP-PV -näkölasi on tarkoitettu näyttämään nesteen kirkkautta ja läsnäoloa putkistossa.

Ominaisuudet:

  • Plast-O-Matic GX050EP-PV -näkölasissa on yksi kirkas akryylisylinteriseinä, joka ilmaisee erittäin puhtaiden nesteiden, kuten demineralisoidun veden, kirkkauden tai virtauksen.
  • Mallia voidaan käyttää myös akryylimateriaalin kanssa yhteensopivien syövyttävien kemikaalien kanssa.
  • Siinä on PVC-rakennetut päät joko FKM- tai EPDM-tiivisteillä ja se on täysin portattu vähentämään mahdollista virtausvastusta.
  • Tässä PVC-näkölasissa on O-rengastiiviste, joka takaa täydellisen tiivistyksen sekä korkeassa että matalassa paineessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä PVC-näkölasin virtausilmaisin?

A.

  • Sarja GX on helposti kierrettävä putkijärjestelmään ja voidaan sijoittaa sekä pysty- että vaakasuoraan.
  • Se toimitetaan täysin koottuna ja esitestattuina.
  • Sen liittämiseen tulee käyttää vain muovisia liittimiä.
  • Ulkokierteet tulee kiristää vain käsin ja sen jälkeen vielä neljäsosa kierrosta vanneavaimella, ennen kuin ne kääritään PTFE-teipillä tai muulla sopivalla putken tiivisteaineella.
  • Suuremmilla voimilla on taipumus venyttää tai muotoilla muovia, mikä saattaa aiheuttaa sen repeämisen tulevaisuudessa.
  • Vältä käyttämästä putkiavaimia, lukituskanavapihtejä tai puristimia, koska ne kaikki rasittavat muovin molekyylirakennetta.
  • Älä koskaan kiinnitä metalliputkeen. Tämä voi repiä muovin ja johtaa mahdolliseen repeämiseen tulevaisuudessa.

K. Missä öljyn pitäisi olla tarkastuslasissa?

V. Tyhjennysaukko on usein öljysäiliön alin paikka. On suositeltavaa asentaa öljyn näkölasi (OSG) sinne. Veden saastuminen siirtyy OSG:hen, jossa se voidaan puhdistaa järjestelmästä ja erottaa hyvälaatuisista öljyistä.

K. Mistä tiedät, onko näkölasi täynnä vai tyhjä?

V. Tarkkailulasikomponentti on yksinkertainen. Se vain osoittaa, onko nestelinja täynnä nestettä vai sisältääkö kuplia. Jos kuplia ilmaantuu, nesteen ja höyryn seos on läsnä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaalieräMax. PaineKokonaispituusPutken kokoTemp. alueHinta
PLAST-O-MATIC GX050V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi4.75 "1 / 2 "32 astetta 140 astetta F€392.27
PLAST-O-MATIC GX075V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi4.75 "3 / 4 "32 astetta 140 astetta F€418.29
PLAST-O-MATIC GX100V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.25 "1"32 astetta 140 astetta F€440.38
PLAST-O-MATIC GX125V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1-1/4 tuuman koko | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.875 "1.25 "32 astetta 140 astetta F€506.68
PLAST-O-MATIC GX150V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi5.875 "1.5 "32 astetta 140 astetta F€537.89
PLAST-O-MATIC GX200V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 2 tuuman koko | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori140 psi7.375 "2"32 astetta 140 astetta F€696.77
PLAST-O-MATIC GX300V-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, Viton-tiiviste, PVC, 3 tuuman koko | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCYhden seinän näkövirtaindikaattori110 psi8.375 "3"32 astetta 140 astetta F€1,103.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV näkölasi, yksisylinterinen seinä, PVC, koko 1/2 tuumaa
€283.31 / yksikkö