Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC CKD025V-PV Takaiskuventtiili, PVC, 1/4 tuuman koko | AA2VQZ 11D198

PLAST-O-MATIC CKD025V-PV takaiskuventtiili, PVC, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA2VQZ Malli: CKD025V-PVRistiviite: 11D198

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Korkki tulokeskukseen4-20 / 32 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Pituus2 23 / 32 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Asennusasentomitään
Kokonaiskorkeus1 3 / 32 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Koko1 / 4 "
Leveys1 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
PLAST-O-MATIC CKD050V-PV Takaiskuventtiili, PVC, 1/2 tuuman koko | AA2VRA 11D199 CKD050V-PV2.593PVC140-astetta F1.5 "1 / 2 "1.5 "€205.12
PLAST-O-MATIC CKD025V-PP Takaiskuventtiili, PVC-tiiviste, Polypropeeni, 1/4 tuuman koko | AA2VRB 11D201 CKD025V-PP2 23 / 32 "polypropeeni180-astetta F1 3 / 32 "1 / 4 "1 3 / 32 "€216.55
PLAST-O-MATIC CKD050V-PP Takaiskuventtiili, PVC-tiiviste, Polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA2VRC 11D202 CKD050V-PP2.593polypropeeni180-astetta F1.5 "1 / 2 "1.5 "€233.55
PLAST-O-MATIC CKD025EP-PV Takaiskuventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko | CD4HCD CKD025EP-PV------€183.08
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC CKD050EP-PV Takaiskuventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko | CD4HCE CKD050EP-PV------€208.47
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC CKD025EP-PP Takaiskuventtiili, EPDM-tiiviste, Polypropeeni, 1/4 tuuman koko | CD4HCF CKD025EP-PP------€227.18
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC CKD050EP-PP Takaiskuventtiili, EPDM-tiiviste, Polypropeeni, 1/2 tuuman koko | CD4HCG CKD050EP-PP------€256.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC CKD025V-PV takaiskuventtiili, PVC, 1/4 tuuman koko
€173.36 / yksikkö