Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PV automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVC, 1 tuuman koko | AA3GGV 11K497

PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PV automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVC, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3GGV Malli: BSDAM100T-NC-PVRistiviite: 11K497

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€792.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 180 astetta F
Rungon materiaaliPVC / PTFE
Tilavuuskerroin6.3
YhteysFNPT
KalvomateriaaliPTFE
Nesteen lämpötila. Alue32 astetta 140 astetta F
Pituus3.5 "
Max. Paine100 psi
Putken koko1"
TiivistemateriaaliPTFE
Venttiilin suunnitteluNormaalisti suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinPituusPutken kokoHinta
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PV automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3GGT 11K495 BSDAM050T-NC-PV3.42.5 "1 / 2 "€644.95
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PP Automaattinen sulkuventtiili, Kierretiiviste, Polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA3GGY 11K501 BSDAM050T-NC-PP3.42.5 "1 / 2 "€756.91
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-CP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, CPVC, 1/2 tuuman koko | CD4JDH BSDAM050T-NC-CP---€784.45
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-CP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, CPVC, 1 tuuman koko | CD4JDK BSDAM100T-NC-CP---€1,107.85
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, polypropeeni, 1 tuuman koko | CD4JDM BSDAM100T-NC-PP---€817.85
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PF automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVDF, 1/2 tuuman koko | CD4JDV BSDAM050T-NC-PF---€1,141.25
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PF automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVDF, 1 tuuman koko | CD4JDX BSDAM100T-NC-PF---€1,698.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PV automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVC, 1 tuuman koko
€792.00 / yksikkö