Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, polypropeeni, 3/4 tuuman koko | AA3GGZ 11K502

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, polypropeeni, koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GGZ Malli: BSDA075T-NC-PPRistiviite: 11K502

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€823.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 180 astetta F
Rungon materiaaliPVC / PTFE
Tilavuuskerroin5.8
YhteysFNPT
KalvomateriaaliPTFE
Nesteen lämpötila. Alue32 astetta 140 astetta F
Pituus3"
Max. Paine100 psi
Putken koko3 / 4 "
TiivistemateriaaliPTFE
Venttiilin suunnitteluNormaalisti suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinPituusPutken kokoHinta
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko | AA3GGR 11K494 BSDA025T-NC-PV1.12"1 / 4 "€586.53
PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PV automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | AA3GGU 11K496 BSDA075T-NC-PV5.83"3 / 4 "€741.92
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PV automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA3GGW 11K498 BSDA150T-NC-PV175"1.5 "€1,007.66
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, polypropeeni, 1/4 tuuman koko | AA3GGX 11K499 BSDA025T-NC-PP1.12"1 / 4 "€597.36
PLAST-O-MATIC BSDA100T-NC-PP automaattinen sulkuventtiili, pneumaattinen, 1 tuuman FNPT | AA3GHA 11K503 BSDA100T-NC-PP6.33.5 "1"€1,018.42
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, polypropeeni, 1-1/2 tuuman koko | AA3GHB 11K504 BSDA150T-NC-PP175"1.5 "€1,250.68
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-CP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, CPVC, 1/4 tuuman koko | CD4JDG BSDA025T-NC-CP---€670.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automaattinen sulkuventtiili, kierretiiviste, polypropeeni, koko 3/4 tuumaa
€823.87 / yksikkö